すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FF-32

品名 : 1200x300x350mm 吊棚(一段/ステンレス製)

仕様

メーカー東製作所型番TFS-1200-300
サイズ(W×D×H)mm1200×300×350耐荷重50kg
材質SUS430重量(kg)13
取付穴径φ8mm(長穴)
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
取付用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
日本製
販売価格

22,500(税抜)/ 24,750円(税込)

カタログ価格

22,500円(税抜)/24,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/08 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2108ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA951FF-31です。
  • ※画像はEA951FF-31です。
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top