すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951FF-42

品名 : 1200x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製)

仕様

メーカー東製作所型番TF2S-1200-300
サイズ(W×D×H)mm1200×300×700耐荷重80kg
材質SUS430重量(kg)15
取付穴径φ8mm(長穴)
吊戸棚や棚等の下へ吊り下げて使用できます。
取付用φ8mm長丸が四隅にあけてあります。
二段式
中棚は上下自在式
棚柱ピンチ20mm
日本製
販売価格

59,300円(税抜)/ 65,230円(税込)

カタログ価格

59,300円(税抜)/65,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2108ページ
バリエーション一覧
EA951FF-41 900x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製)
EA951FF-42 1200x300x700mm 吊棚(二段/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA951FF-41です。
  • ※画像はEA951FF-41です。
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top