スチールと木の組み合わせが美しいマグネットキッチンタオルハンガー
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7823 |
---|
取付方 | マグネット式 | タオル掛幅 | 190mm |
---|
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) バー:天然木 | サイズ | 190(W)×50(D)×60(H)mm |
---|
耐荷重 | 0.5kg | | |
---|
マグネットで簡単取り付け。キッチンタオルをスッキリと収納できます。 |
木目が美しい天然木。サイドにはストッパーが付いておりズレない仕様。 |
マグネットがつく壁面のお好みの場所に取り付けられます。 |
販売価格 | 1,200円(税抜)/
1,320円(税込)
| カタログ価格 | 1,200円(税抜)/1,320円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
20 (2024/05/04 08:59現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2229ページ |
---|