すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FT-2

品名 : 1000mm ピクチャーレールセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートーソー(TOSO)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名ピクチャーレール S-1サイズ(mm)20×8×1000
耐荷重(kg)4付属品マグネットブラケット×4個、フック3×個、キャップ×2個
材質レール:アルミ(マットシルバー色)、両端樹脂キャップ付
フック:ステンレス
マグネットブラケットでスチール面に簡単に取付可能。
レールに沿ってフックが水平方向に移動できます。
ドアやスチールラック、冷蔵庫など、マグネットの付くスチール面に。
販売価格

6,130(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:39現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1359ページ
バリエーション一覧
EA951FT-1 500mm ピクチャーレールセット
EA951FT-2 1000mm ピクチャーレールセット
EA951FT-3 2000mm ピクチャーレールセット
EA951FT-3A 2000mm ピクチャーレールセット(ホワイト)
その他関連
部品EA951FT-11 : 14x19mm/8kg フック(ピクチャーレール用/固定式/2個)
オプションEA951FT-12 : ワイヤーハンガー(ピクチャーレール用/固定式)1m
オプションEA951FT-13 : 35x24mm ペーパーホルダー(ピクチャーレール用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top