すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951GA-35

品名 : 35mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)

仕様

線径8mm内径35mm
使用荷重50kg材質SUS304
仕上バフ研磨重量55g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイントできます。
※横に捻ると外れる場合があるので、スリング等、物を吊る用途で使用しないでください。
RoHS2対応品
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/06/06 12:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1375ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951GA-16 16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    EA951GA-20 20mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    EA951GA-25 25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    EA951GA-30 30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    EA951GA-35 35mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    EA951GA-40 40mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:8mm   L:35㎜
    • エスコ便利カタログ1374ページ
    • エスコ便利カタログ1375ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top