すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-164

品名 : 224mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)

仕様

材質亜鉛ダイカスト仕上げサテンシルバー
ねじM4ねじ間192mm
取手幅25mm高さ27mm
付属ネジトラス小ねじ:M4×30
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/01 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-161 121mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-162 160mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-163 193mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-164 224mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
EA951HA-165 288mm 薄型ハンドル(サテンシルバー)
ウェブカタログ画像
画像はEA951HA-163
  • 画像はEA951HA-163
  • サイズ(mm)\nL:224、P:192、H:27、W:8、W1:25
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top