すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-214

品名 : φ30mm/70x600mm O型ハンドル(HL/ホワイト)

仕様

ねじM8ねじ間575mm
取手幅φ31mm高さ70mm
色白適応扉厚10~55mm
材質天然木・ステンレス付属品ナベ小ねじ:M8×70mm、M8×90mm
ヘアーライン仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
販売価格

9,900円(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1346ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951HA-201 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ライトオーク)
    EA951HA-202 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面/ライトオーク)
    EA951HA-203 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面/ホワイト)
    EA951HA-204 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面/ホワイト)
    EA951HA-211 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(HL/ライトオーク)
    EA951HA-212 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(HL/ライトオーク)
    EA951HA-213 φ30mm/70x450mm O型ハンドル(HL/ホワイト)
    EA951HA-214 φ30mm/70x600mm O型ハンドル(HL/ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • L:600mm、P:575mm、A:450mm、D:φ30mm、W:φ25.4mm、W1:φ31mm
    • エスコ便利カタログ1346ページ
    • エスコ便利カタログ1347ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top