すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-25

品名 : 80mm 木製取手

仕様

ねじM4ねじ間65mm
取手幅11mm高さ23mm
材質強化木(積層材)
取付ねじ無し
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/05 11:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-25 80mm 木製取手
EA951HA-26 100mm 木製取手
EA951HA-27 120mm 木製取手
ウェブカタログ画像
  • L:80mm、P:65mm、H:23mm、W:11mm、W1:13mm、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top