すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-35

品名 : 180mm 木製取手

仕様

ねじM4ねじ間150mm
取手幅12mm高さ30mm
材質強化木(積層材)
取付ねじ無し
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/11/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-31 80mm 木製取手
EA951HA-32 100mm 木製取手
EA951HA-33 120mm 木製取手
EA951HA-34 150mm 木製取手
EA951HA-35 180mm 木製取手
ウェブカタログ画像
  • L:180mm、P:150mm、H:30mm、D:12mm、M:M4
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top