すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951HA-54

品名 : 180mm 座付取手(真鍮製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

プレートサイズ(mm)108×22ねじ間159mm
取手幅10mm高さ25mm
材質真鍮取付穴径3.5mm
付属品皿木ねじ:3.1×20mm
マットブラック仕上げ
皿木ねじ3.1×20、2本付
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/30 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1344ページ
バリエーション一覧
EA951HA-51 90mm 座付取手(真鍮製)
EA951HA-52 120mm 座付取手(真鍮製)
EA951HA-53 150mm 座付取手(真鍮製)
EA951HA-54 180mm 座付取手(真鍮製)
EA951HA-55 250mm 座付取手(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • L:180mm、P:159mm、H:25mm、W:22mm、t:2mm
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top