すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-72

品名 : 156mm アーチェリーハンドル(サテンシルバー)

仕様

ねじM4ねじ間128mm
取手幅10mm高さ28mm
材質亜鉛ダイカスト付属品トラス小ねじ:M4×30mm
有効ねじ深さ5mm
サテンシルバー仕上げ
トラス小ねじM4×30、2本付
販売価格

560円(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/06 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1344ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951HA-71 123mm アーチェリーハンドル(サテンシルバー)
    EA951HA-72 156mm アーチェリーハンドル(サテンシルバー)
    EA951HA-73 123mm アーチェリーハンドル(クローム)
    EA951HA-74 156mm アーチェリーハンドル(クローム)
    EA951HA-75 123mm アーチェリーハンドル(ホワイト)
    EA951HA-76 156mm アーチェリーハンドル(ホワイト)
    EA951HA-77 123mm アーチェリーハンドル(マットブラック)
    EA951HA-78 156mm アーチェリーハンドル(マットブラック)
    ウェブカタログ画像
    • L:156mm、P:128mm、H:28mm、W:10mm、W1:18mm、D:6mm
    • エスコ便利カタログ1344ページ
    • エスコ便利カタログ1345ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top