すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KB-24

品名 : 32-40mm/ 64mm レバーハンドル玄関錠(取替用)

仕様

用途鉄扉、木製扉用ドア厚32~40mm
バックセット64mmフロントビスピッチ110mm
取付ビスピッチ44mm内側サムターン
外側シリンダーサイズレバー長:123mm
出幅:59.9mm
丸座径:φ65mm
重量約1175g付属品ディンプルキー(5本)、ストライク、φ77mmエスカッション、蓄光シール、ストッパープレート
インテグラル錠
防犯性の高いディンプルキー仕様です。
レバーハンドルへの交換でバリアフリーに。
丸座の跡を見えなくするφ77mmエスカッション(SUS304)
暗闇でもキー差込み口をわかりやすくする蓄光シール
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート(SUS430)
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/14 08:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1322ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm
  • 単位:mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1322ページ
  • エスコ便利カタログ1323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top