すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KC-52

品名 : 28-40mm/50mm サムターン表示錠(シルバー)

仕様

メーカー川口技研型番S4N
材質亜鉛合金仕上げメッキ
カラーニッケル(シルバー)用途室内ドア用
錠タイプチューブラ錠仕様表示錠(内側:サムターン 外側:表示)
対応ドア厚28~40mmバックセット51mm
付属品デッドボルト、ストライク、取付ネジ
左右兼用
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/01 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1321ページ
ウェブカタログ画像
外側
  • 外側
  • 内側
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1320ページ
  • エスコ便利カタログ1321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top