すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951L-1A

品名 : ドアビュア

仕様

視界160°外径15㎜
取付穴径12mm適用扉厚28~43mm
材質真鍮仕上クロムメッキ
販売価格

1,230(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/24 21:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1329ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top