すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951L-41

品名 : φ60x19mm ドアのぞき見防止カバー

仕様

メーカーノムラテック型番N-1256
サイズφ60x30(H)mm重量(g)29
材質本体:ABS樹脂、両面テープ:アクリル系粘着テープカラーブラック
適合サイズ室内側のスコープの出が1.5~22mm以内、直径16mm以内セット内容スコープカバー(両面テープ付き)、伸縮ストッパー、一般スコープ用両面テープ
一般用・公団用両方のドアスコープに対応
両面テープで簡単取付
ドアスコープを中心に周囲60φ以上のフラットなスペースが必要です
ドアスコープからの覗き・盗撮を防ぎます
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/07/08 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1329ページ2319ページ
ウェブカタログ画像
  • 左:一般用ドアスコープ対応\n右:公団用ドアスコープ対応

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top