すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LF-18

品名 : 91.8mm 戸当り(床・壁兼用)

仕様

サイズ全高:91.8mm
座:φ45mm
取付穴φ3.5mm×3箇所
重量90g材質本体:亜鉛ダイカスト
先端:ゴム
仕上げ塗装カラーシルバー
付属品取付用ビス、アオリ止め金具
首が90度に折れるので、床付け、幅木(壁)付けのどちらにもご使用いただけます。
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/26 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1327ページ
ウェブカタログ画像
  • 90度首折使用
  • エスコ便利カタログ1326ページ
  • エスコ便利カタログ1327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top