すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LG-76

品名 : 45mm 戸当り(木床用)

仕様

仕様木床用材質ステンレス(SUS304)+ゴム
仕上ヘアーラインサイズ(mm)A:49、B:45、C:35.3、D:13、E:36
重量88g用途床付け用の戸当り
付属品取付座金・取付ビス(M10)
ステンレス製で耐久性に優れています。
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/07/08 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1327ページ
バリエーション一覧
EA951LG-76 45mm 戸当り(木床用)
EA951LG-77 50mm 戸当り(木床用)
ウェブカタログ画像
  • A:49mm  B:45mm  C:35.3mm\nD:13mm  E:36mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1326ページ
  • エスコ便利カタログ1327ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top