すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LG-81

品名 : 106mm 戸当り

仕様

カラーシルバー材質ステンレス(SUS304)+ゴム
仕上ヘアーラインサイズ(mm)A:106、B:78、C:63
20mm厚み2mm
穴径丸穴:φ4mm、長穴:4×8mm重量44g
用途戸の上框に取り付けて使用します。
ステンレス製で耐久性に優れています。
付属品取付ビス
販売価格

205(税抜)/ 226円(税込)

カタログ価格

205円(税抜)/226円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/04/30 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1375ページ
バリエーション一覧
EA951LG-81 106mm 戸当り
EA951LG-82 120mm 戸当り
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1374ページ
  • エスコ便利カタログ1375ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top