すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-693

品名 : C31[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DF31311K
呼びC31サイズ124×74.5×50.5mm
材質鋼板製電気亜鉛めっき
薄鋼電線管用(C管)
露出スイッチボックス
1個用直線2方出
配管の中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
皿小ねじ(M4×10)2本付属
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1150ページ
バリエーション一覧
EA940CS-691 C19[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
EA940CS-692 C25[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
EA940CS-693 C31[1個用]露出スイッチボックス(直線2方出/薄鋼用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄鋼電線管
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top