すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CH

品名 : タイヤチェンジングツールセット

トラックタイヤの交換に必要なツールを全て揃えた便利なセット

仕様

チューブレスタイヤデマウントツール22.5、24.5インチのトラック用チューブレスタイヤの取り外し
全長:1370mm
重量:10kg
材質:スチール
滑り止めグリップ付き
タイヤレバー①トラック用チューブレスタイヤの取り付け、取り外し
全長:940mm
軸径:19mm
重量:2.1kg
材質:鍛造鉄
タイヤレバー②トラック用チューブレスタイヤの取り付け、取り外し
全長:760mm
軸径:17.5mm
重量:1.4kg
材質:鍛造鉄
ビードブレーキングウェッジ全長:760mm
ウェッジ幅:85mm
頭サイズ:50×50mm
頭重量:3.6kg
総重量:5kg
材質:本体:鍛造鉄、柄:木材(ヒッコリー)
タイヤハンマーロックリングの打ち込み等に最適
全長:420mm
頭径:鉄:45×45mm、ゴム:70mm
頭重量:2.5kg
重量:2.7kg
材質:本体:スチール・ゴム、柄:木材(ヒッコリー)
ビードクリームタイヤ装着用潤滑剤
リムの滑りや損傷を防止、防錆効果あり
内容量:3.6kg
ビードクリームブラシ全長:280mm
重量:300g
ブラシ材質:ナイロン
ビードホルダータイヤ組込み用、ビードのずれを防止
全長:135mm
重量:220g
材質:アルミ
入数:2個
アルミホイールプロテクタータイヤ交換時のリムの内側を保護
サイズ:160×100mm
重量:150g
材質:牛革
ロードサービスに最適
販売価格

180,500円(税抜)/ 198,550円(税込)

カタログ価格

180,500円(税抜)/198,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0293ページ
その他関連
セット商品EA519CH-11 : チューブレスタイヤ取り外し工具
セット商品EA519CH-1 : 940x19mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)
セット商品EA519CH-6 : 760x17.5mm タイヤレバー(チューブレストラックタイヤ用)
セット商品EA519CS-4 : 5.0kg/760mm ビードブレーキングウェッジ
セット商品EA519CR-11 : 2.7kg タイヤハンマー(木製ハンドル)
セット商品EA934YN-1 : 3.6kg ビードクリーム
セット商品EA934YN-11 : 280mm ビードクリームブラシ
セット商品EA519CB-14 : ビードホルダー(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • チューブレスタイヤデマウントツール
  • タイヤレバー①
  • タイヤレバー②
  • ビードブレーキングウェッジ
  • タイヤハンマー
  • ビードクリーム
  • ビードクリームブラシ
  • ビードホルダー×2個
  • アルミホイールプロテクター

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ292ページ
  • エスコ便利カタログ293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top