すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519CC-6

品名 : ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)

仕様

用途フォークリフト用ホイールのロックリングの脱着セット内容脱着ツール×1、取り外し補助ツール×1
脱着ツール全長:400mm
先幅:30・35mm
軸径:19mm
重量:約816g
取り外し補助ツール全長:394mm
先幅:7・16mm
軸径:19mm
重量:約680g
材質鍛造炭素鋼(オレンジ色粉体塗装)
ロックリングを安全かつ効率的に取り外し、交換できるように設計されています
取り外し補助ツールはサイドリングとロックリングの分割に使用します
耐腐食性・耐久性に優れ、視認性の高いオレンジ色粉体塗装
販売価格

72,600円(税抜)/ 79,860円(税込)

カタログ価格

72,600円(税抜)/79,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0294ページ
その他関連
セット商品EA519CC-7 : 400mm ホイールロックリングツール(フォークリフト用)
ウェブカタログ画像
  • ロックリングの脱着に
  • ロックリングの脱着に
  • サイドリングとロックリングの分割に
  • サイドリングとロックリングの分割に

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ294ページ
  • エスコ便利カタログ295ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top