すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VL-33

品名 : 68x25x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)

薄型で柔軟性がある為、狭い隙間等で使用できます

仕様

全長68mmコーティング長25mm
粒度電着ダイヤモンド#170/#200ヤスリ幅25mm
厚み0.65mm材質ダイヤモンド粒
用途プラスチックの型やアルミニウムなどに。
薄型フラット
販売価格

4,300円(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0581ページ

代替品

EA826VL-1
  • 品番

    EA826VL-1

  • コメント

    全長:100mm コーティング長:60mm

バリエーション一覧
EA826VL-31 68x25x0.40mm/ #600 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-32 68x25x0.50mm/ #325 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-33 68x25x0.55mm/ #200 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
EA826VL-34 68x25x0.60mm/ #140 ダイヤモンド鑢(平面・薄刃)
その他関連
オプションEA826VL-0 : やすりハンドル(薄型フラット刃用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ580ページ
  • エスコ便利カタログ581ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top