すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616GG-6

品名 : 11/16"x3/4"/365mm 両口めがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番220A-11/16X3/4
サイズ(インチ)11/16×3/4全長(mm)365
厚さ(mm)11×12重量(g)291
材質クロム合金鋼
12ポイント
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めません。
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
販売価格

14,700円(税抜)/ 16,170円(税込)

カタログ価格

14,700円(税抜)/16,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0381ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA616GG-1 7/32"x 1/4"/184mm 両口めがねレンチ
    EA616GG-2 1/4"x5/16"/205mm 両口めがねレンチ
    EA616GG-3 3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ
    EA616GG-4 1/2"x9/16"/290mm 両口めがねレンチ
    EA616GG-5 5/8"x 3/4"/363mm 両口めがねレンチ
    EA616GG-6 11/16"x3/4"/365mm 両口めがねレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ380ページ
    • エスコ便利カタログ381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top