すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA827FG-1

品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS)

仕様

サイズ(刃径×シャンク径)φ6.3×5・8.3×6・10.4×6・12.4×8・16.5×10・20.5×10mm(6本組)全長φ6.3:45mm
φ8.3:50mm
φ10.4:50mm
φ12.4:56mm
φ16.5:60mm
φ20.5:63mm
先端角90°刃数3枚
材質HSS(ハイス)規格DIN335C
対応被削材スチール、鋳鉄、アルミ、銅合金、プラスチック、チタン合金
ピッチが不均一で、特殊研磨された溝を備えた精密皿穴加工用ドリル
一般的な構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など、さまざまな材料において完璧な仕上がりを実現
不均一なピッチにより、スムーズな回転とチャタリングのない加工を保証
最適化された溝形状により、理想的な切りくず排出と熱除去を実現
送り抵抗の低減
三角シャンクによる完璧な動力伝達
販売価格

32,800円(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA827FG-1 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS)
EA827FG-2 6.3-25.0mm カウンターシンク(5本組・HSS)
その他関連
セット商品EA827FG-6 : 6.3mm カウンターシンク(5mm軸・HSS)
セット商品EA827FG-8 : 8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
セット商品EA827FG-10 : 10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)
セット商品EA827FG-12 : 12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)
セット商品EA827FG-16 : 16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
セット商品EA827FG-20 : 20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top