すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA510D-46

品名 : 46mm インターナル ベアリングプーラー

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番25-A
材質ドイツ鋼用途ボールベアリング、ベアリングレース、
ベアリングスリーブ抜きに
能力(内径)12~46mm
内抜きエキストラクターと支えアームのセットです。
ケース入
アイコン
販売価格

161,000円(税抜)/ 177,100円(税込)

カタログ価格

161,000円(税抜)/177,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0325ページ
バリエーション一覧
EA510D-46 46mm インターナル ベアリングプーラー
EA510D-110 110mm インターナル ベアリングプーラー
その他関連
セット商品EA604FW-87 : φ23mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-88 : φ30mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-89 : φ40mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-90 : φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-85 : φ16mm ベアリングエキストラクター
セット商品EA604FW-86 : φ19mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ324ページ
  • エスコ便利カタログ325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top