すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LK-11

品名 : 250mm 引出しレール(底付用)

仕様

用途引出しの制作に全長250mm
耐荷重10kg移動距離160mm
材質レール:スチール(クロメートメッキ)
スチールボール:カーボン球
リテーナー:ナイロン
付属品ブラケット、鋲(2個)
底付用
取付ねじ無し
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/08/31 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1336ページ
バリエーション一覧
EA951LK-11 250mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-12 300mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-13 350mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-14 400mm 引出しレール(底付用)
EA951LK-15 500mm 引出しレール(底付用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ブラケット、鋲(2個)
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top