すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951LK-4

品名 : 400mm 引出しレール(横付用・2本)

仕様

用途引出しの制作に全長400mm
耐荷重15kg移動距離310mm
重量261g(1本あたり)材質レール:スチール(クロメートメッキ)
スチールボール:カーボン球
リテーナー:ナイロン
入数2本組
横付用
底付用としても使用できます。
取付ねじ無し
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 12:26現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1336ページ
バリエーション一覧
EA951LK-1 250mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-2 300mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-3 350mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-4 400mm 引出しレール(横付用・2本)
EA951LK-5 450mm 引出しレール(横付用・2本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top