すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951M-51

品名 : 40mm巾 ローラーキャッチ(ステンレス製)

仕様

サイズ(mm)A:40
B:31
C:17
材質本体:ステンレス(SUS304)
ローラー部:PE
ローラーカバー:C2680
シャフト:ステンレス(SUS430)
穴径φ3.1mm、長穴:3.2×9.7mm仕様取付ねじ無し
販売価格

825(税抜)/ 908円(税込)

カタログ価格

825円(税抜)/908円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/31 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1342ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1342ページ
  • エスコ便利カタログ1343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top