すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951M-8

品名 : 17x70mm ボールキャッチ(ステンレス製)

仕様

用途各種キャビネット汎用サイズ17×70㎜
穴径4.2mm材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨重量79g
取付ねじ無し(推奨:M4皿小ネジ)
両端の調整ネジを回してバネの強さを調整できます。
耐食・耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
販売価格

3,160(税抜)/ 3,476円(税込)

カタログ価格

3,160円(税抜)/3,476円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1343ページ
バリエーション一覧
EA951M-6 10x43mm ボールキャッチ(ステンレス製)
EA951M-7 12x50mm ボールキャッチ(ステンレス製)
EA951M-8 17x70mm ボールキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1342ページ
  • エスコ便利カタログ1343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top