すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951MA-15

品名 : 39x 8mm マグキャッチ(プラスチック製/埋込型)

仕様

用途鋼製家具、収納ボックス等幅39.8mm
奥行18mm高さ8mm
取付板厚1.2~1.6㎜吸着力2.5kg
材質ポリアミド(PA6)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上げ白色+亜鉛メッキクロメート処理
重量13g
受金具無し
ワンタッチで取付可能な埋込タイプ
マグネット面が取付面に対して平行になります。
RoHS対応品
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/01 14:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1343ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1342ページ
  • エスコ便利カタログ1343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top