すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TA-106

品名 : 12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

仕様

メーカーカネソウ型番ER-5
材質SUS304
クリップ型で取付が簡単です。
適合グレーチングEA951TA-2~-54、
EA951TB-4、-44、EA951TF-1~-13
サイズW:12mm、
L:25mm、
H:25mm
グレーチング適合高さ25~44mm
販売価格

580(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/05/25 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1399ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top