すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TA-153

品名 : 20x80mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製

仕様

外寸20×80mmグレーチング適用高さ38~50mm
材質SUS304重量38g
差し込むだけのワンタッチクリップタイプ
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで連結させる事で、跳ね上げ事故や盗難防止に役立ちます。
錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねることのないステンレス製
RoHS2対応品
販売価格

845(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/28 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1399ページ
バリエーション一覧
EA951TA-151 20x60mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製
EA951TA-152 20x70mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製
EA951TA-153 20x80mm グレーチング用連結金具(クリップ/ステンレス製
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:80mm   W:20mm   W1:18.5mm\nH:54.5mm   T:1.5mm
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top