すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TA-161

品名 : 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製)

仕様

クリップサイズ25×42㎜穴径10㎜
ねじサイズM8×25材質SUS304
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故や盗難防止に役立ちます。
RoHS2対応品
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/15 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1399ページ
その他関連
部品EA951TA-162 : 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
オプションEA951TA-163 : 25x48.3mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:42mm  W:25mm  d:10㎜  P:31mm   \nH:13.5mm  h:20mm  W1:7mm   \nW2:6mm  T:2mm  A:39mm  B:19mm   \nC:10.5mm  D:4.5mm   捻径:M-8
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top