すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TA-162

品名 : 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製)

仕様

外寸25×42×13.5(H)㎜穴径10㎜
材質SUS304重量25g
グレーチング固定用の部品としてご使用ください。
さびにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/15 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1399ページ
バリエーション一覧
EA951TA-162 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
EA951TA-163 25x48.3mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
その他関連
本体EA951TA-161 : 25x42.0mm グレーチング連結金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:42㎜   W:25㎜   d:10㎜\nP:31㎜   H:13.5㎜   h:20㎜\nW1:7mm   W2:6㎜   T:2mm
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top