すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951TA-51

品名 : 180x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)

仕様

メーカーカネソウ型番HXHU-1825
材質スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ表面ノンスリップタイプ
仕様~14t車通行用全長995mm
適用みぞ幅180mm設置場所建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
車両が頻繁に通行する場所や、フォークリスト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の
耐久性・経済性を実現しています。
ノンスリップタイプは表面が濡れた状態・乾いた状態ともアスファルトに劣らない滑り止め効果があります。車のタイヤに対しても同様の効果があり、パーキングの出入り口等にも最適です。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/03 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1398ページ
バリエーション一覧
EA951TA-50 150x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
EA951TA-51 180x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
EA951TA-52 200x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
EA951TA-53 240x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
EA951TA-54 300x995mm/14t車 グレーチング(U字溝/ノンスリップ)
その他関連
オプションEA951TA-101 : 14x55mm グレーチング用連結金具(ボルト固定型)
オプションEA951TA-106 : 12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型)
ウェブカタログ画像
  • ノンスリップタイプ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1398ページ
  • エスコ便利カタログ1399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top