すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-165

品名 : 2.0x 5m 防風ネット

仕様

メーカーイノベックス(ダイオ化成)商品名ダイオネット
カラーブルーサイズ2×5m
目合約4mm材質ポリエチレン
重量730g防風率約40%
防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。
適度な網目が強風を和らげます。
風が弱い日でも適度な換気で熱がこもるのも防げます。
ハトメなし
販売価格

3,120(税抜)/ 3,432円(税込)

カタログ価格

3,120円(税抜)/3,432円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/27 00:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1434ページ
バリエーション一覧
EA952AD-161 1.0x 5m 防風ネット
EA952AD-162 1.0x10m 防風ネット
EA952AD-165 2.0x 5m 防風ネット
EA952AD-166 2.0x10m 防風ネット
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1434ページ
  • エスコ便利カタログ1435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top