すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-177

品名 : 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)

仕様

メーカーイノベックス(ダイオ化成)商品名防雪・防砂ネット
カラーグリーンサイズ1.8×5.4m
目合約1mm重量1.75kg
材質ポリエチレン
防風・防砂・防雪などに。
防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。
カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。
周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
ネットが非常に丈夫なので取付場所の強度にご注意ください。
販売価格

7,980(税抜)/ 8,778円(税込)

カタログ価格

7,980円(税抜)/8,778円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/26 07:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1434ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952AD-171 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ブルー)
    EA952AD-172 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ブルー)
    EA952AD-173 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)
    EA952AD-174 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ブルー)
    EA952AD-176 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン)
    EA952AD-177 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)
    EA952AD-178 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(グリーン)
    EA952AD-179 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)
    EA952AD-181 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
    EA952AD-182 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
    EA952AD-183 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
    EA952AD-184 3.6x5.4m 防雪・防砂ネット(ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1434ページ
    • エスコ便利カタログ1435ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top