すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-2

品名 : 1.0x2.0m ホームネット

仕様

メーカーイノベックス(ダイオ化成)商品名ホームネット
サイズ1×2m目合約25mm
材質ポリエチレン重量500g
ハトメなし
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/01 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-2 1.0x2.0m ホームネット
EA952AD-2L 1.0x 30m ホームネット
EA952AD-20L 2.0x 30m ホームネット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1432ページ
  • エスコ便利カタログ1433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top