すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-251

品名 : φ0.48mmx1000m 鳥よけテグス(透明・太)

仕様

メーカーコンパル型番029819
全長1000m線径φ0.48mm
材質ナイロン100%カラー透明
カラスなどの強い大型の防鳥に。
羽への異物接触を嫌います。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付け。(田・畑・果樹園など)
販売価格

1,880(税抜)/ 2,068円(税込)

カタログ価格

1,880円(税抜)/2,068円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/01 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2524ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2524ページ
  • エスコ便利カタログ2525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top