すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952AD-291

品名 : 1.8x2.7m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付)

仕様

用途防風・防砂・防塵・防雪・防鳥・防虫にサイズ1.8×2.7m
目合約1.0mm材質本体:ポリプロピレン
ハトメ:アルミニウム
耐用年数目安約1年防風率60%
透光率79.5%カラー半透明
ハトメピッチ約30mm(30個)重量243g
カーポート・ベランダ・バルコニー・駐輪場・外付け非常階段などに最適
細かい目合いで吹き込んでくる風・チリ・ホコリ・枯葉などをしっかりガードします。
採光性に優れた防炎タイプで、被覆内部を明るく保ちます。
視界を良好に保ち、死角を作らない半透明で、防犯にも有効
優れた耐候性で、屋外使用にも強いです。
軽量で作業性にも優れています。
ハトメ付きで施工しやすく、風にも煽られにくいです。
防炎認定品
継ぎ目なし
日本製
販売価格

3,850円(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA952AD-291 1.8x2.7m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付)
EA952AD-292 1.8x3.6m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:1.8×2.7m
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:1.8×2.7m

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top