すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-351

品名 : 2.0x20m 超強力防草シート

耐久性と耐候性に優れた超強力防草シート

仕様

メーカーキンボシ型番7635
材質ポリプロピレンサイズ2×20m
厚み0.65㎜耐用年数約10年耐候
※気象条件や使用状況により異なります
耐久性に優れた強力織物防草シート・即効透水性でぬかるみ防止、泥はね防止にも最適
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー比)
遮光率約99.9%で更に防草効果がアップ
整列・配列に便利な20cm間隔のライン入り
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れています。
高い遮光性により、ハウス内外や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。
耐久性・耐候性に優れた生地を使用し、面倒な張り替えの手間が少なく、執行後の管理が楽になります。
焼却しても有毒ガスが発生しない環境に優しい素材で安心、家庭用ゴミとしても処理が出来ます。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/05/01 17:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2507ページ
バリエーション一覧
EA952AD-348 0.5x20m 超強力防草シート
EA952AD-349 1.0x20m 超強力防草シート
EA952AD-350 1.0x50m 超強力防草シート
EA952AD-351 2.0x20m 超強力防草シート
ウェブカタログ画像
  • 整列・配列に便利な20cm間隔のライン入り
  • エスコ便利カタログ2506ページ
  • エスコ便利カタログ2507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top