すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AE-31

品名 : 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑)

仕様

材質ナイロン100%
長さ5m920mm
目合2mm重量約480g
厚み約0.5mm
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952AE-21 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)
    EA952AE-22 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(黒)
    EA952AE-24 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(黒)
    EA952AE-25 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(白)
    EA952AE-26 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(白)
    EA952AE-28 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(白)
    EA952AE-31 0.92x 5.0m ナイロンメッシュ(緑)
    EA952AE-32 0.92x10.0m ナイロンメッシュ(緑)
    EA952AE-34 0.92x25.0m ナイロンメッシュ(緑)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top