すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952AG-20F

品名 : 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/青)

仕様

材質210デニールナイロン100%、裏面PUコートサイズ1170(W)×0.18(T)mm
打込本数(1インチ角)110本
袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
色スカイ長さ20m
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 04:21現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1422ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952AG-5A 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/黄)
    EA952AG-5B 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/黒)
    EA952AG-5C 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/橙)
    EA952AG-5D 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/赤)
    EA952AG-5E 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/緑)
    EA952AG-5F 1.17x 5m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/青)
    EA952AG-10A 1.17x10m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/黄)
    EA952AG-10F 1.17x10m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/青)
    EA952AG-20A 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/黄)
    EA952AG-20D 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/赤)
    EA952AG-20E 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/緑)
    EA952AG-20F 1.17x20m/0.18mm ナイロンシート・布(裏面PUコート/青)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1422ページ
    • エスコ便利カタログ1423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top