すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AL-21

品名 : 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(グレー/難燃性)

仕様

幅(mm)910長さ(m)2
メッシュ数20/18線径(mm)0.28
目開(mm)1材質グラスファイバー、塩ビ
カラーグレー
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/13 07:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1331ページ1430ページ
バリエーション一覧
EA952AL-21 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(グレー/難燃性)
EA952AL-22 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(黒/難燃性)
EA952AL-23 0.91x30m/20x18 メッシュ防虫網(グレー/難燃性)
EA952AL-24 0.91x30m/20x18 メッシュ防虫網(黒/難燃性)
ウェブカタログ画像
  • メッシュ数
  • エスコ便利カタログ1330ページ
  • エスコ便利カタログ1331ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top