すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952B-313

品名 : 1000x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)

仕様

サイズ1000×500mm厚み1mm
穴径φ5mmピッチ8mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約35.4%
材質アルミ鋼板
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-301 500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-302 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-303 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-304 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-311 1000x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-312 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-313 1000x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-314 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-321 500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-322 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-326 1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-327 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-331 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-332 500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-336 1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-337 1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 穴径:5mm
    • 孔の形状\n
    • 配列及び開孔率の計算方法
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top