すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952B-372

品名 : 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)

仕様

サイズ500×500mm厚み1.5mm
穴径φ5mmピッチ8mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約35.4%
材質アルミ鋼板
(A1100 H14)
片面にポリエチレン製の保護フィルム付き
輸送や施工時に表面を保護し、仕上がりまで美観を保ちます。
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/01 16:24現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-351 500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-352 500x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-353 500x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-361 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-362 1000x 500x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-363 1000x 500x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-371 500x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-372 500x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-373 500x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-376 1000x 500x1.5mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-377 1000x 500x1.5mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-378 1000x 500x1.5mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-381 500x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-382 500x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-383 500x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-386 1000x 500x2.0mm/ 3mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-387 1000x 500x2.0mm/ 5mm パンチングメタル(アルミ製)
    EA952B-388 1000x 500x2.0mm/ 6mm パンチングメタル(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 穴径:5mm
    • 孔の形状\n
    • 配列及び開孔率の計算方法\n
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top