すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-83

品名 : 1000x1000x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)

仕様

サイズ1000×1000mm厚み0.5mm
穴径φ2mmピッチ3mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約40.3%
材質ステンレス(SUS304)重量約2.37kg
販売価格

24,700(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/22 00:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1431ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952B-102 500x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-83 1000x1000x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-112 1000x 500x0.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-121 500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-131 1000x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-141 500x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    EA952B-151 1000x 500x1.5mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 穴径:2mm
    • 孔の形状
    • 配列及び開孔率の計算方法
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top