すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952BB-22

品名 : 450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)長さ1m
11.5mm450mm
線径1.2mmメッシュ数2
販売価格

8,720(税抜)/ 9,592円(税込)

カタログ価格

8,720円(税抜)/9,592円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/23 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1481ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952BB-11 300x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)
    EA952BB-12 450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)
    EA952BB-13 900x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)
    EA952BB-21 300x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
    EA952BB-22 450x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
    EA952BB-23 900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
    メイン画像
    • メッシュ数
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1480ページ
    • エスコ便利カタログ1481ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top