すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952BC-103

品名 : 900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS316)長さ1m
0.077mm900mm
線径0.05mmメッシュ数200
追加説明●材質…SUS316(2021/12/13)
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/15 22:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1432ページ
数量:

この商品には、36点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA952BC-11 300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-12 450x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-13 900x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-21A 300x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-22A 450x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-23A 900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-31 300x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-32 450x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-33 900x1000mm/ 2.10mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-41 300x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-42 450x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-43 900x1000mm/ 1.30mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-51 300x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-52 450x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-53 900x1000mm/ 1.00mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-61A 300x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-62A 450x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-63A 900x1000mm/0.435mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-71 300x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-72 450x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-73 900x1000mm/ 0.28mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-81 300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-82 450x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-83 900x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-91 300x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-92 450x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-93 900x1000mm/ 0.11mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-101 300x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-102 450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-103 900x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-111 300x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-112 450x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-113 900x1000mm/0.045mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-121 300x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-122 450x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
    EA952BC-123 900x1000mm/0.034mm目 織網(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • メッシュ数
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1432ページ
    • エスコ便利カタログ1433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top