すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952BH-16

品名 : 500x350mm 忍び返し(スチール)

仕様

サイズ(mm)A:350 B:500 C:150 D:200 E:105 F:70 G:9 H:3×25重量2.2kg
材質スチール(仕上げ:溶融亜鉛メッキ)
ボルト・ナット・ワッシャー各2個付
販売価格

9,670円(税抜)/ 10,637円(税込)

カタログ価格

9,670円(税抜)/10,637円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2319ページ
バリエーション一覧
EA952BH-16 500x350mm 忍び返し(スチール)
EA952BH-17 500x350mm 忍び返し(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:350 B:500 C:150 D:200 E:105 F:70 G:9 H:3×25
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top